885447 Handgewindebohrersatz HSS BSPF 1/4-19
Sätze von 2 rektifizierten Handgewindebohrern ISO - HSS - BSPF
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:885447
Rubix:3266691
EAN:3660338387388




Produktdetails : 885447 Handgewindebohrersatz HSS BSPF 1/4-19
Satz von 2 geschliffenen Handgewindebohrern BSPF enthält :
- einem Vorschneider
- einem Zwischengewindebohrer
- einem Fertiggewindebohrer
Für Stähle / Gusseisen
Verwendung mit Linksdreher empfohlen
- einem Vorschneider
- einem Zwischengewindebohrer
- einem Fertiggewindebohrer
Für Stähle / Gusseisen
Verwendung mit Linksdreher empfohlen
Handgewindebohrersatz HSS BSPF 1/4-19
Anwendungen
Verwendung mit Linksdreher
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 2 |
|---|---|
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 11,8 mm |
| Schaftdurchmesser | 11 mm |
| Antriebsvierkant | 9 mm |
| Toleranz | din-iso 228/1 |
| Eingang | c / d |
| Anzahl Gewinde pro Zoll | 19 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | bsp 1/4 '' |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
324,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
386,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort