885446 Handgewindebohrersatz HSS BSPF 1/8-28

Sätze von 2 rektifizierten Handgewindebohrern ISO - HSS - BSPF

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:885446
Rubix:3266692
EAN:3660338387371
885446 Handgewindebohrersatz HSS BSPF 1/8-28
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 885446 Handgewindebohrersatz HSS BSPF 1/8-28


Satz von 2 geschliffenen Handgewindebohrern BSPF enthält :
- einem Vorschneider
- einem Zwischengewindebohrer
- einem Fertiggewindebohrer
Für Stähle / Gusseisen
Verwendung mit Linksdreher empfohlen
Handgewindebohrersatz HSS BSPF 1/8-28

Anwendungen

Verwendung mit Linksdreher
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente2
Gesamtlänge63 mm
Durchmesser der Bohrung8,8 mm
Schaftdurchmesser7 mm
Antriebsvierkant5,5 mm
Toleranzdin-iso 228/1
Eingangc / d
Anzahl Gewinde pro Zoll28
Gewindedurchmesser (Zoll)bsp 1/8 ''
Material des Körpershss
231,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
275,25 € inkl. MwSt.