CUT-G600*832160 Handgewindebohrersatz X3-M16X2,00

SCHNITTLINIEN-HSS-GEWINDEBOHRER-SATZ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:5103046
GISS Cutline:832160
Rubix:3049052
EAN:3660338050756
CUT-G600*832160 Handgewindebohrersatz X3-M16X2,00
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CUT-G600*832160 Handgewindebohrersatz X3-M16X2,00


- Metrische Grobgewindebohrer-Sets für allgemeine Zwecke
- Norm ISO 529. Gerade Flöte
- Satz mit 3 Gewindeschneidern, bestehend aus je 1 Kegel, Sekunde und Kegel
- Rechtsschneidend

Anwendungen

Verwendung mit Linksdreher
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente3
Gesamtlänge102 mm
Durchmesser der Bohrung14 mm
Schaftdurchmesser12,5 mm
Antriebsvierkant10 mm
Toleranz6h
Gewindedurchmesser16 mm
Gewindetiefe32 mm
316,72 € exkl. MwSt.
/ 8 Stück
376,90 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage