Metrische Gewindestange Kipp K2052.112X40, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 40 mm | Norm: ISO 4028
GEWINDESTIFT M.INNENSECHSKANT U.ZAPFEN DIN EN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2052.112X40
Rubix:3720175
Hersteller:K2052.112X40
EAN:4059245828524



Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl |
Dokumente
Produktdetails : K2052.112X40 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant, DIN EN ISO4028
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Edelstahl A2 oder Edelstahl A4, blank. Bestellbeispiel: K2052.103X6
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Edelstahl A2 oder Edelstahl A4, blank. Bestellbeispiel: K2052.103X6
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Norm | iso 4028 |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
40 mm