Referenzen
Spartex:TF1M6A2-70
Rubix:4202
Hersteller:097626 1000
EAN:4043377123404


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN975 M6X1000 A2-70 Gewindestange
Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 6X1000
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
1000 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M6