Metrische Gewindestange Spartex TF1M14A2-70, Durchmesser, metrisch: M14 | Länge: 1000 mm | Norm: DIN 975
Gewindespitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TF1M14A2-70
Rubix:5810
Hersteller:0976214 1000
EAN:4043377123138


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN975 M14X1000 A2-70 Gewindestange
Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 14X1000
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
| Norm | din 975 |
| Durchmesser, metrisch | m14 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
14 mm
Länge
1000 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
m14