Referenzen
Spartex:TF1M20A4-70
Rubix:111630
Hersteller:0976420 1000
EAN:4043377123558


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN975 M20X1000 A4-70 Gewindestange
Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 20X1000
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
20 mm
Länge
1000 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M20