DIN975 M16X1000 A2-70 Gewindestange

Gewindespitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TF1M16A2-70
Rubix:5896
Hersteller:0976216 1000
EAN:4043377123152
DIN975 M16X1000 A2-70 Gewindestange
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser16 mm
Länge1000 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN975 M16X1000 A2-70 Gewindestange


Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 16X1000
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser16 mm
Länge1000 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 975
Durchmesser, metrischM16
Gewindeartmetrisch
11,30 exkl. MwSt.
/ Stück
13,44 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

16 mm

Länge

1000 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M16