DIN975 M8X2000 A2-70 Gewindestange

Gewindespitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TF2M8A2-70
Rubix:549048
Hersteller:097628 2000
EAN:4043377232243
DIN975 M8X2000 A2 Gewindestange
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser8 mm
Länge2000 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN975 M8X2000 A2-70 Gewindestange


Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 8X2000
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge2000 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 975
Durchmesser, metrischM8
Gewindeartmetrisch
6,93 exkl. MwSt.
/ Stück
8,25 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

8 mm

Länge

2000 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M8