DIN976-1 A M22X1000 A2-70 Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindespitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TF1M22A2-70
Rubix:3385559
Hersteller:0976222 1000
EAN:4043377123220


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN976-1 A M22X1000 A2-70 Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 22X1000
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M22 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
22 mm
Länge
1000 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M22