Metrische Gewindestange Spartex TF1M16A4-70, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 1000 mm | Norm: DIN 975

Gewindespitze

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TF1M16A4-70
Rubix:117006
Hersteller:0976416 1000
EAN:4043377123503
DIN975 M16X1000 A4-70 Gewindestange
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser16 mm
Länge1000 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN975 M16X1000 A4-70 Gewindestange


Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 16X1000
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser16 mm
Länge1000 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-70
Normdin 975
Durchmesser, metrischm16
Gewindeartmetrisch
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,63 exkl. MwSt.
/ Stück
18,60 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

16 mm

Länge

1000 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

m16
Wählen Sie Varianten (562)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an