DIN975 M12X1000 LH A2-70 Gewindestange

Gewindespitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TFPASG1M12A2-70
Rubix:150063
Hersteller:0976212 1000L
EAN:4043377123121
DIN975 M12X1000 LH A2-70 Gewindestange
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser12 mm
Länge1000 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN975 M12X1000 LH A2-70 Gewindestange


Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 12X1000 gauche
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser12 mm
Länge1000 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 975
Durchmesser, metrischM12
Gewindeartmetrisch nicht links
13,24 exkl. MwSt.
/ Stück
15,75 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

12 mm

Länge

1000 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M12