DIN976-1 A M22X3000 A4-70 Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindespitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TF3M22A4-70
Rubix:3385563
Hersteller:0976422 3000
EAN:4043377232397


Technische Zusammenfassung
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
Produktdetails : DIN976-1 A M22X3000 A4-70 Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 22X3000
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M22 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
3000 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M22