DIN976-1 B M6X65 A4-70 Gewindebolzen Form B=mit Kegelkuppen
Gewindespitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BF6,5CM6A4-70
Rubix:3386125
Hersteller:097646 65
EAN:4043377299765


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
Produktdetails : DIN976-1 B M6X65 A4-70 Gewindebolzen Form B=mit Kegelkuppen
Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 6X65
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,78 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
34,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
65 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M6