Referenzen
3M:7000060269
Rubix:3481548
Hersteller:7000060269
EAN:4046719338009

Produktdetails : 369770 Gewebeschleifrolle 314D, 115mm x 50m, P220
Die 3M™ Linen Sanding Roll 314D ist eine Rolle aus leichten Gewebeschleifstreifen, die für das Handschleifen in vielen verschiedenen Anwendungen verwendet werden. Unsere Rollen werden aus Schleifmaterial aus Aluminiumoxid hergestellt und sind in einer ganzen Reihe von Körnungen für gängige Anwendungen wie Entgraten, Verblenden und das Ausbessern von Oberflächen auf Metallflächen, das Entfernen von Rost oder anderem Schmutz sowie das Vorbereiten von Oberflächen für Lacke und Beschichtungen erhältlich
Gewebeschleifrolle 3M 314D mit Aluminiumoxid-Korn P220 und reißfester Gewebeunterlage. Für Konturfinish, Entgraten und Rostentfernung auf Metall, Holz, Kunststoff und Lacken.
Stärken
•Der vielseitig einsetzbare Schleifrolle aus Aluminiumoxid kann auf Metall, Holz und Kunststoffen verwendet werden
Die Geweberückseite ist sowohl flexibel als auch langlebig und hält starker Beanspruchung stand
Die Geweberückseite ist sowohl flexibel als auch langlebig und hält starker Beanspruchung stand
Anwendungen
Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6170 g |
|---|---|
| Länge | 50000 mm |
| Breite | 115 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Typ | gewebeschleifrolle 314d |
| Körnung | 220 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
309,46 € exkl. MwSt.
/ 2 Rollen
368,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage