AS1201F-U10/32-01A Drosselrückschlagventil

Geschwindigkeitsregler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS1201F-U10/32-01A
Rubix:2320541
Hersteller:AS1201F-U10/32-01A
EAN:3618035548564
AS1201F-U10/32-01A Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypone-touch fitting (elbow type) / 10-32 unf (u10/32)
Typas1201f-u10/32-01a drosselrückschlagventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS1201F-U10/32-01A Drosselrückschlagventil


Das geringe Gewicht, die kompakte Bauweise und die präzise Steuerung machen diese Geschwindigkeitsregler zur richtigen Wahl für viele Schwerlastanwendungen. Diese Geschwindigkeitsregler werden in Reihen- und Winkelausführung angeboten, um die größtmögliche Auswahl für Ihre spezielle Anwendung zu bieten. Sicherungsmuttern und eine vereinfachte Montage sind standardmäßig enthalten.

Stärken

-Geschwindigkeitsregler mit Restdruckablassventil
Großer Durchfluss in Inline-Bauweise

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypone-touch fitting (elbow type) / 10-32 unf (u10/32)
Typas1201f-u10/32-01a drosselrückschlagventil
Werkstoffzinklegierung; messing (elektrolos vernickelt); zink (chromatiert); stahldraht; hnbr; nbr; pbt; pom; edelstahl (für m5/u10/32)
Durchsatz13800 l/h
Max. Betriebsdruck10 bar
Serieas□20-d serie (speed controller adjustable by flat head screwdriver)
8,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,13 € inkl. MwSt.