Referenzen
SMC:AS1001F-04D
Rubix:1484804
Hersteller:AS1001F-04D
EAN:3618035550567

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | one-touch-anschluss für ø4 mm schlauch |
|---|---|
| Typ | drehzahlregler (durchflussregler), verstellbar mit schlitzschraubendreher, mit push-in-anschlüssen (one-touch), in-line-typ |
Produktdetails : AS1001F-04D Drosselrückschlagventil
Series AS-Drehzahlregler mit Manipulationsschutz- oder Schraubendreher-Einstellung sind als Winkel-, Universal- oder In-line-Modelle erhältlich. Sowohl die Schraubendreher- als auch die manipulationsgeschützten Varianten verhindern unbeabsichtigtes Verstellen, wobei die manipulationsgeschützte Ausführung zusätzlichen Schutz bietet, da für die Einstellung ein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Series AS ist für den Einsatz in Reinräumen geeignet, in denen durch Verfärbung und Rostbildung von Kupfermaterialien entstehender Staub nicht akzeptabel ist.
AS*1F-D, Drosselrückschlagventil, mit Steckverbindungen, gerade Ausführung, Durchflussregulierung mittels Flachschraubendreher
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | one-touch-anschluss für ø4 mm schlauch |
|---|---|
| Typ | drehzahlregler (durchflussregler), verstellbar mit schlitzschraubendreher, mit push-in-anschlüssen (one-touch), in-line-typ |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage