840721 Bidirektional Univ. Außengewinde Reg. Ext. Schraube 8-1/4
DURCHFLUSSREGLER, KURZGEWINDE, BIDIR. AUSSENGEWINDE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:840721
Rubix:3234530
EAN:3660338061592
Dokumente
Produktdetails : 840721 Bidirektional Univ. Außengewinde Reg. Ext. Schraube 8-1/4
Druck: 10 bar - Mindestdruck: 1 bar
Betriebsstemperatur: -20 bis + 80 °C. Für Rohrleitungen: PA12, PA11,
PU Shore 98. Medium: Druckluft. Kennzeichnung „B" auf dem Gehäuse
Betriebsstemperatur: -20 bis + 80 °C. Für Rohrleitungen: PA12, PA11,
PU Shore 98. Medium: Druckluft. Kennzeichnung „B" auf dem Gehäuse
Bidirektional Univ. Außengewinde Reg. Ext. Schraube 8-1/4
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 840721 bidirektional univ. außengewinde reg. ext. schraube 8-1/4 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen