AS2201F-01-06SD Drosselrückschlagventil

Durchflussregler Serie AS-F

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS2201F-01-06SD
Rubix:147624
Hersteller:AS2201F-01-06SD
EAN:3618035543958
AS2201F-01-06SD Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypgas 1/8' außengewinde
Typas-a
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS2201F-01-06SD Drosselrückschlagventil


Die Verwendung von SMC-Drosselrückschlagventilen mit eingebauten Steckverbindungen reduziert die Installationszeit, reduziert die Montagehöhe und ermöglicht ein kompakteres Maschinendesign. Mit diesen Drosselrückschlagventilen kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in sowohl Zoll (NPT)- als auch metrischem Gewinde R (PT) sowie in Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (Zoll) und optional Ellbogen- und Universalausführung (erhöhte Flexibilität) sowie Ein- und Ausmessen, diese Durchflussregler sind für die meisten Anwendungen ausgelegt.
Durchflussbegrenzer serie as

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypgas 1/8' außengewinde
Typas-a
Zolltarifcode84813099
11,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen