AS2201FS-G01-06 Drosselrückschlagventil

Geschwindigkeitsregler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS2201FS-G01-06
Rubix:1989822
Hersteller:AS2201FS-G01-06
EAN:3618035541442
AS2201FS-G01-06 Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypg
Typgeschwindigkeitsregler

Produktdetails : AS2201FS-G01-06 Drosselrückschlagventil


Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Anschlüssen minimiert die Installationszeit, verringert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrischem R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler, sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
-Anschlussgröße: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
-Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser: Ø 2 bis Ø 16 mm und Ø 1/8" bis Ø 1/2"
-Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.

Saubere Serie: Keine
Gehäusegröße: 2 (1/8, 1/4)
Typ: 2 (Krümmer)
Steuerungstyp: 0 (Meter-out)
Anzeigerichtung: 0°
Gewinde: G
Anschlussgröße: 01 (1/8)
Schlüsselweite: 9 mm (oder keine
Schlauch: 06 (ø6)
Dichtung: ohne Dichtmittel
Sonderanfertigung: Keine

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypg
Typgeschwindigkeitsregler
17,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,46 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std