Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SRA 60,00 5,10 1,50 PTFE F52803
Rubix:1254800
Hersteller:96947


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 49,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
Produktdetails : 49.8X60X5.1 SRA PTFE F52803 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
Stützring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 49,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | ptfe f52803 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen