Referenzen
Dichtomatik:67059097
Rubix:984161
Hersteller:STU 108,10 3,00 1,00 NB9018


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 108,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 114,1 mm |
| Stärke | 1,02 mm |
Produktdetails : 3X108.1X1.02 STU NBR 90 Stützring
Konkaver Querschnitt
Stützring NBR 90 Shore
Stärken
Ausgezeichnete Dichtwirkung Hohe Verschleissfestigkeit Hohe Druckstandfestigkeit Geringe Verformung durch größerer Anlagefläche des O-Rings Hohe Extrusionssicherheit Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 108,1 mm |
| Außendurchmesser | 114,1 mm |
| Stärke | 1,02 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen