Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SRA 12,00 2,05 1,00 PTFE F52800
Rubix:466740
Hersteller:97614


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 7,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Stärke | 1 mm |
Produktdetails : 7.9X12X2 SRA PTFE F52800 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
STUETZRING PTFE
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 7,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | ptfe f52800 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,49 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
206,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen