Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:98519
Rubix:1160009
Hersteller:SRI 15,00 2,10 1,00 PTFE F52803


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19,2 mm |
| Stärke | 1 mm |
Produktdetails : 15X19.2X2.1 SRI PTFE F52803 Backring Reihe SRI
Der Stützring SRI ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für innendichtende ISC O-Ringe.
Stützring PTFE
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19,2 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | ptfe f52803 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std