Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SRA 150,00 5,10 2,50 PTFE F52814
Rubix:422440
Hersteller:97382


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 139,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Stärke | 2,5 mm |
Produktdetails : 139.8X150X5.1 SRA PTFE F52814 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
STUETZRING PTFE MIT O-RING 139.20X5.70
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 139,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Stärke | 2,5 mm |
| Werkstoff | ptfe f52814 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen