Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SRA 135,00 5,10 2,00 PTFE F52814
Rubix:2327230
Hersteller:422441


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 124,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Stärke | 2 mm |
Produktdetails : 124.8X135X5.1 SRA PTFE F52814 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 124,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Werkstoff | ptfe f52814 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen