Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:422429
Rubix:3209035
Hersteller:SRI 64,00 69,20 2,60 1,50 PTFE F52814


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 64 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 69,2 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
Produktdetails : 64X69.2X2.6 SRI PTFE F52814 Backring Reihe SRI
Der Stützring SRI ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für innendichtende ISC O-Ringe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 64 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 69,2 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | ptfe f52814 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort