Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:2114
Rubix:1177229
Hersteller:SRA 26,00 2,60 1,00 PTFE F52803


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Stärke | 1 mm |
Produktdetails : 20.8X26X2.6 SRA PTFE F52803 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | ptfe f52803 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen