Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:422418
Rubix:3209032
Hersteller:SRI 42,00 2,60 1,50 PTFE F52814


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 42 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47,2 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
Produktdetails : 42X47.2X2.6 SRI PTFE F52814 Backring Reihe SRI
Der Stützring SRI ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für innendichtende ISC O-Ringe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 42 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47,2 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | ptfe f52814 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen