Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:422431
Rubix:3209036
Hersteller:SRI 69,00 74,20 2,60 1,50 PTFE F52814


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 69 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 74,2 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
Produktdetails : 69X74.2X2.6 SRI PTFE F52814 Backring Reihe SRI
Der Stützring SRI ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für innendichtende ISC O-Ringe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 69 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 74,2 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | ptfe f52814 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen