Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:422415
Rubix:3209030
Hersteller:SRI 18,00 2,10 1,00 PTFE F52814


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22,2 mm |
| Stärke | 1 mm |
Produktdetails : 18X22.2X2.1 SRI PTFE F52814 Backring Reihe SRI
Der Stützring SRI ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für innendichtende ISC O-Ringe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22,2 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | ptfe f52814 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen