845.012-16 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G1/2 a., Schlauch-Ø 16
Gerade Steckverschraubung metallica
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:845.012-16
Rubix:1625861
Hersteller:136774
EAN:4047322508216

Dokumente
Produktdetails : 845.012-16 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G1/2 a., Schlauch-Ø 16
Gerade Steckverschraubung »metallica«, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 16 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g1/2 a |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | schlauch-ø 16 |
| Typ | gerade steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
