844.038-12 Gerade Steckverschraubung>metallica<, R3/8 a., Schlauch-Ø 12
Gerade Steckverschraubung metallica
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:844.038-12
Rubix:1423826
Hersteller:108892
EAN:4047322390668


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauch-außen-ø 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : 844.038-12 Gerade Steckverschraubung>metallica<, R3/8 a., Schlauch-Ø 12
Gerade Steckverschraubung Serie metallica
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | schlauch-außen-ø 12 mm |
| Profil | metallica |
| Anschluss 2 | r 3/8 ag |
| Typ | gerade steckverschraubung »metallica« |
| Rohrdurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen