Referenzen
Festo:NPQH-T-Q6-E-P10
Rubix:1160263
Hersteller:578381
EAN:4052568060848

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing / fpm / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 6 mm |
Produktdetails : NPQH-T-Q6-E-P10 T-Steckverbinder
T-Steckverbindung NPQH-T-Q6-E-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=5 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x25x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 23,68 g |
| Werkstoff | messing / fpm / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | 6 mm |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 6 mm |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std