124.018-10 Gerade Steckverschraubung>Blaue Serie<, G1/8 innen, Ø 10 mm
Gerade Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:124.018-10
Rubix:1423834
Hersteller:109198
EAN:4047322386319

Dokumente
Produktdetails : 124.018-10 Gerade Steckverschraubung>Blaue Serie<, G1/8 innen, Ø 10 mm
Gerade Steckverschraubung Blaue Serie , M5 i., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
