Präzisions-/ Spindellager SKF 71806 ACDGA/P4, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 7 mm
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71806 ACDGA/P4
Rubix:689447
Hersteller:395954
EAN:7316574366750



Produktdetails : 71806 ACDGA/P4 (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring. Sie sind für Lagerungen konzipiert, die kombinierte Belastungen wie etwa gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen aufnehmen müssen.Die axiale Tragfähigkeit der Schrägkugellager nimmt mit der Größe des Berührungswinkels zu. Als Berührungswinkel wird der Winkel bezeichnet, den die Verbindungslinie der beiden Berührungspunkte zwischen Kugel und Laufbahnen mit der Radialebene einschließt und unter dem die Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird.
Schrägkugellager, hochgenau mit der Vorspannklasse A und Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71806 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
279,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
332,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen