Gelenklager INA GE50-UK-2TS, Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 35 mm | Innendurchmesser: 50 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE50-UK-2TS
Rubix:931118
Hersteller:0559089500000
EAN:4012802542981
GE 50-UK-2TS (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 50-UK-2TS (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: ELGOGLIDE, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht540 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite35 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr444000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
91,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen