Gelenklager INA GE6-PW, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 6 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE6-PW
Rubix:149136
Hersteller:0066498310000
EAN:4012802531367

Produktdetails : GE 6-PW (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Folie, Messing-Außenring, DIN ISO 12240-1, Maßreihe K, offene Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7750 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std