Gelenklager INA GE160-FO-2RS-A, Außendurchmesser: 260 mm | Breite: 135 mm | Innendurchmesser: 160 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE160-FO-2RS-A
Rubix:12224
Hersteller:0066538470000
EAN:4012802534108
GE 160-FO-2RS-A (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite135 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 160-FO-2RS-A (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, abgedichtet

Stärken

Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.

Anwendungen

Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht24500 g
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite135 mm
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1940000 N
Zolltarifcode84833080
6.082,01 exkl. MwSt.
/ Stück
7.237,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage