Gelenklager SKF GE 20 TXG3E, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Radial-Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:GE 20 TXG3E
Rubix:12259
Hersteller:177666
EAN:7316571985008
GE 20 TXG3E (SKF) Gelenklager wartungsfrei SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 20 TXG3E (SKF) Gelenklager wartungsfrei SKF


Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen. Diese spezifische Bauform hat eine Stahl/PTFE-Gewebe-Gleitpaarung und die Lager sind wartungsfrei. Mit Ausnahme der Ausführung mit dem Nachsetzzeichen TXGR haben sie eine doppellippige Berührungsdichtung (-2RS) oder eine dreilippige Hochleistungs-Berührungsdichtung (-2LS) an beiden Seiten. Die Ausführungen mit den Nachsetzzeichen TXGR, TXG3E und TXG3A bestehen aus nichtrostendem Stahl.

Stärken

- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16x35x35 mm
Bruttogewicht60,5 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite16 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
120,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,80 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std