Gelenklager INA GE14-PW, Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 14 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE14-PW
Rubix:12201
Hersteller:0066497770000
EAN:4012802531299
GE 14-PW (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser14 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 14-PW (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Folie, Messing-Außenring, DIN ISO 12240-1, Maßreihe K, offene Ausführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht54,31 g
Innendurchmesser14 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite19 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
38,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,83 € inkl. MwSt.