Gelenklager INA GE12-FW, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 12 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE12-FW
Rubix:12184
Hersteller:0066497420000
EAN:4012802531220
GE 12-FW (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 12-FW (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, offene Ausführung

Stärken

Er trägt vorzugsweise radiale Lasten.

Anwendungen

Einsatz für wartungsfreien Betrieb mit besonderen Anforderungen an die Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)15x26x26 mm
Gewicht der Verpackung35 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite15 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr17800 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
37,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,18 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std