Gelenklager SKF GE 12 C, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 12 mm

Radial-Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:GE 12 C
Rubix:12181
Hersteller:6677
EAN:7316576609190
GE 12 C (SKF) Gelenklager wartungsfrei SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 12 C (SKF) Gelenklager wartungsfrei SKF


Diese Gelenklager haben eine Stahl/PTFE-Gleitpaarung und sind wartungsfrei. Die Gleitflächen müssen extern gegen Verunreinigungen geschützt werden. Diese Lager sind auch mit breiterem Innenring und größerem Außendurchmesser (Nachsetzzeichen GEH) für höhere Tragzahlen und größere Kippwinkel erhältlich.

Stärken

- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x22x22 mm
Bruttogewicht16 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite10 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr11400 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
16,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,28 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std