Gelenklager SKF GEG 16 ES, Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 16 mm

Radial-Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:GEG 16 ES
Rubix:12493
Hersteller:6931
EAN:7316577003140
GEG 16 ES (SKF) Gelenklager mit breitem Innenring Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GEG 16 ES (SKF) Gelenklager mit breitem Innenring Stahl/Stahl SKF


Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen. Diese spezifische Bauform hat eine Stahl/Stahl-Gleitpaarung und einen breiten Innenring. Sie sind wartungspflichtig und können über Schmierlöcher und über die Umfangsnut in beiden Ringen nachgeschmiert werden.

Stärken

- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Belastungen
- Geeignet für schwere statische, wechselnde oder Stoßbelastungen
- Verlängerter Innenring kann Distanzringe einsparen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16x28x16 mm
Bruttogewicht31 g
Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite16 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr17600 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
25,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,46 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std