Gelenklager INA GE8-PW, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 8 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE8-PW
Rubix:163176
Hersteller:0066498740000
EAN:4012802531404
GE 8-PW (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 8-PW (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Folie, Messing-Außenring, DIN ISO 12240-1, Maßreihe K, offene Ausführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht16,98 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite12 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12900 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
19,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,75 € inkl. MwSt.