Gelenklager SKF GEG 20 ES, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Radial-Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:GEG 20 ES
Rubix:12494
Hersteller:6934
EAN:7316577105165


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : GEG 20 ES (SKF) Gelenklager mit breitem Innenring Stahl/Stahl SKF
Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen. Diese spezifische Bauform hat eine Stahl/Stahl-Gleitpaarung und einen breiten Innenring. Sie sind wartungspflichtig und können über Schmierlöcher und über die Umfangsnut in beiden Ringen nachgeschmiert werden.
Stärken
- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Belastungen
- Geeignet für schwere statische, wechselnde oder Stoßbelastungen
- Verlängerter Innenring kann Distanzringe einsparen
- Geeignet für schwere statische, wechselnde oder Stoßbelastungen
- Verlängerter Innenring kann Distanzringe einsparen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x35x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 67,1 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 30000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen