SI 45 TXE-2LS (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde, abgedichtet SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SI 45 TXE-2LS
Rubix:314226
Hersteller:185147
EAN:7316572055977





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 104 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 60 mm |
| Werkstoff | stahl/ptfe-gewebe |
Produktdetails : SI 45 TXE-2LS (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde, abgedichtet SKF
Gelenkkopf, wartungsfrei mit Innengewinde, Dichtscheiben auf beiden Seiten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 219x65x65 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3200 g |
| Innendurchmesser | 104 mm |
| Kopfdurchmesser | 60 mm |
| Werkstoff | stahl/ptfe-gewebe |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | si |
| Innengewinde | m45x3 (6h) |
| Typ | gelenkkopf, wartungsfrei (txe-2ls) |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Dyn. Tragzahl | 360000 N |
| Winkel | 7 ° |
| Stärke | 32 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 45 mm |
| Verbindung | rechtsgewinde |
| Länge | 219 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
387,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
461,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort