Referenzen
Askubal:KAL 16-DNR
Rubix:699580

Produktdetails : KAL 16-DNR (ASK) Gelenkkopf (VA) ASK
GELENKKOPF ASK
GELENKKOPF ASK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 43 mm |
| Serie | k |
| Norm | DIN ISO 12240-1 |
| Länge | 87,5 mm |
| Außendurchmesser | 43 mm |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort