Referenzen
Askubal:KA 10
Rubix:174688


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 29 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : KA 10 (ASK) Gelenkkopf ASK
Gelenkkopf ASK
Gelenkkopf ASK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 29 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | k |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Länge | 62,5 mm |
| Außendurchmesser | 29 mm |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen