9557830020 Gelenk-Ratschenschlüssel 11mm

Gelenk-Ratschenschlüssel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:57830020, 9557830020
Rubix:2896598
Hersteller:4317784632614
EAN:4317784632614
9557830020 Gelenk-Ratschenschlüssel 11mm FORMAT

Produktdetails : 9557830020 Gelenk-Ratschenschlüssel 11mm


Gelenk-Ratschenschlüssel 11mm FORMAT
Maulschlüssel mit Ringratsche und Gelenk Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt, gerade Form. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Maulstellung 15°. Der Ratschenkopf ist um 180° schwenkbar. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.

Technische Informationen


Attribute
17,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,43 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std